Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Norteamérica
- Número de Upc del fabricante822353180754
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosKuri Tec - K-Tough - Manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alambre de alta presión serie K9296
- Aplicaciones típicasPlantas por lotes, aplicaciones de flexibilidad constante, manipulación de productos químicos líquidos (consulte la guía de resistencia química de PVC Kuri Tec para determinar su idoneidad), aplicaciones de minería (MSHA), transporte de agua en yacimientos petrolíferos, aspiración y descarga de agua y lodos, camiones cisterna
- UPC_NO822353180754
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos de la FDA aplicables. Mayor presión nominal: la nueva construcción de alta resistencia da como resultado un producto altamente duradero, diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores exigentes. Flexibilidad superior: más flexible que otras mangueras similares para facilitar su uso. Alta resistencia de ciclo: diseñado para resistir daños por aplicaciones de flexión constante. Cubierta resistente a la abrasión: resiste el desgaste por arrastre en superficies rugosas. Disipador estático: el cable de acero ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad (este producto está diseñado para ayudar a disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra a través del accesorio u otros medios). Fabricado en Norteamérica sin ftalatos