Motion
K9296-48X50
K9296-48X50 Kuri Tec - K-Tough - Serie K9296 3.00 pulg. ID nominal y manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alta presión de longitud estándar de 50 pies
Artículo MI #10918502
No. Fabricante K9296-48X50
Precio50.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K9296-48X50 Kuri Tec - K-Tough - Serie K9296 3.00 pulg. ID nominal y manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alta presión de longitud estándar de 50 pies
Artículo MI #10918502
No. Fabricante K9296-48X50
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
Precio50.27 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Número de Upc del fabricante
    822353188903
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Kuri Tec - K-Tough - Manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alambre de alta presión serie K9296
  • Aplicaciones típicas
    Plantas por lotes, aplicaciones de flexibilidad constante, manipulación de productos químicos líquidos (consulte la guía de resistencia química de PVC Kuri Tec para determinar su idoneidad), aplicaciones de minería (MSHA), transporte de agua en yacimientos petrolíferos, aspiración y descarga de agua y lodos, camiones cisterna
  • UPC_NO
    822353188903
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K9296-48X50 K9296 K-TOOUGH 3"X50' BOBINA
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos de la FDA aplicables. Mayor presión nominal: la nueva construcción de alta resistencia da como resultado un producto altamente duradero, diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores exigentes. Flexibilidad superior: más flexible que otras mangueras similares para facilitar su uso. Alta resistencia de ciclo: diseñado para resistir daños por aplicaciones de flexión constante. Cubierta resistente a la abrasión: resiste el desgaste por arrastre en superficies rugosas. Disipador estático: el cable de acero ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad (este producto está diseñado para ayudar a disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra a través del accesorio u otros medios). Fabricado en Norteamérica sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno