Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Norteamérica
- Número de Upc del fabricante822353197929
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosKuri Tec - Aceite K-Tough - Manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alambre resistente al aceite a alta presión serie K9593
- Aplicaciones típicasPlantas por lotes, aplicaciones Constant Flex, manipulación de productos químicos líquidos (consulte la guía de resistencia química de PVC Kuri Tec para obtener más información), aplicaciones de minería (MSHA), transporte de agua en yacimientos petrolíferos, aspiración y descarga de agua y lodos, camiones cisterna, transferencia de petróleo y otros productos a base de petróleo
- UPC_NO822353197929
- Presión de trabajo275 psi
Descripción general
- Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos de la FDA aplicables. Mayor presión nominal: nueva construcción de alta resistencia que da como resultado un producto altamente duradero, diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores exigentes. Flexibilidad superior: más flexible que otras mangueras similares para facilitar su uso. Alta resistencia de ciclo: diseñado para resistir daños por aplicaciones de flexión constante. Cubierta resistente a la abrasión: resiste el desgaste por arrastre en superficies rugosas. Disipador estático: el cable de acero ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad (este producto está diseñado para ayudar a disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra a través del accesorio u otros medios). Resistente al aceite: cumple con la clasificación ARPM Clase A (alta resistencia al aceite). Fabricado en Norteamérica