Motion
K9593-40X100
K9593-40X100 Kuri Tec - Aceite K-Tough - K9593 2.50 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alambre resistente al aceite de alta presión de longitud estándar de 100 pies y D.I. nominal
Artículo MI #10918509
No. Fabricante K9593-40X100
Precio52.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K9593-40X100 Kuri Tec - Aceite K-Tough - K9593 2.50 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alambre resistente al aceite de alta presión de longitud estándar de 100 pies y D.I. nominal
Artículo MI #10918509
No. Fabricante K9593-40X100
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
Precio52.34 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Norteamérica
  • Número de Upc del fabricante
    822353197950
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Kuri Tec - Aceite K-Tough - Manguera de succión y descarga reforzada de hilo y alambre resistente al aceite a alta presión serie K9593
  • Aplicaciones típicas
    Plantas por lotes, aplicaciones Constant Flex, manipulación de productos químicos líquidos (consulte la guía de resistencia química de PVC Kuri Tec para obtener más información), aplicaciones de minería (MSHA), transporte de agua en yacimientos petrolíferos, aspiración y descarga de agua y lodos, camiones cisterna, transferencia de petróleo y otros productos a base de petróleo
  • UPC_NO
    822353197950
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K9593-40X100 K9593 ACEITE DURO K 2-1/2"X10
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos de la FDA aplicables. Mayor presión nominal: nueva construcción de alta resistencia que da como resultado un producto altamente duradero, diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores exigentes. Flexibilidad superior: más flexible que otras mangueras similares para facilitar su uso. Alta resistencia de ciclo: diseñado para resistir daños por aplicaciones de flexión constante. Cubierta resistente a la abrasión: resiste el desgaste por arrastre en superficies rugosas. Disipador estático: el cable de acero ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad (este producto está diseñado para ayudar a disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra a través del accesorio u otros medios). Resistente al aceite: cumple con la clasificación ARPM Clase A (alta resistencia al aceite). Fabricado en Norteamérica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno