Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353187401
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de líquidos y aguas residuales de polietileno de la serie KBEE de la King Bee
- Aplicaciones típicasBombas, achique de alquiler y construcción, bombas, manejo de residuos, sépticos y aguas residuales, succión de agua - servicio estándar
- UPC_NO822353187401
- Presión de trabajo15 psi
Descripción general
- ¡Flexibilidad superior! - El tubo corrugado y las nervaduras proporcionan una alta flexibilidad, perfecta para maniobrar en áreas estrechas como inodoros portátiles. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Resistente al aplastamiento: ¡retorna a su forma original después de ser aplastado, no se retuerce! Easy Slide Helix: las nervaduras expuestas protegen el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permiten que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar.