Motion
KBEE300X25
Manguera industrial - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 7 psi
Artículo MI #10918530
No. Fabricante KBEE300X25
Precio314.95 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 7 psi
Artículo MI #10918530
No. Fabricante KBEE300X25
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
Su precio314.95 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353197769
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquidos y aguas residuales de polietileno de la serie KBEE de la King Bee
  • Aplicaciones típicas
    Bombas, achique de alquiler y construcción, bombas, manejo de residuos, sépticos y aguas residuales, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353197769
  • Presión de trabajo
    7 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
KBEE300X25 MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE ABEJA TAMAÑO KING 3"X25'
  • ¡Flexibilidad superior! - El tubo corrugado y las nervaduras proporcionan una alta flexibilidad, perfecta para maniobrar en áreas estrechas como inodoros portátiles. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Resistente al aplastamiento: ¡retorna a su forma original después de ser aplastado, no se retuerce! Easy Slide Helix: las nervaduras expuestas protegen el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permiten que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno