Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de aspiración de líquidos y aguas residuales altamente flexible: ideal para inodoros portátiles Resistente al desgaste por aplastamiento
- AplicaciónProtección de mangueras de chorro de alcantarillado de alta presión
- Número de Upc del fabricante822353187432
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosProtector de manguera de polietileno de la serie King Bee to KBEE
- UPC_NO822353187432
- Presión de trabajo7 psi
Descripción general
- Interior fácil de deslizar: el tubo de polietileno de bajo coeficiente de fricción permite que las mangueras de chorro de alcantarillado se deslicen fácilmente, protegiéndolas del desgaste. Materiales "Cold-Flex": sigue siendo flexible a temperaturas bajo cero. Resistente al aplastamiento: ¡retorna a su forma original después de ser aplastado, no se retuerce! Hélice Easy Slide: las nervaduras expuestas protegen el tubo del desgaste de la cubierta y permiten que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Manguitos a prueba de fugas: los manguitos sobremoldeados no se separarán del protector de la manguera. Cada manguito y unidad se prueban al 100 % en fábrica.