Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1 1/2
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353068861
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable tipo 316
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosAcoplador hembra de parte B de K-Loc to NPT macho
- TipoAcopladores de acción rápida
- UPC_NO822353068861
- Presión de trabajo250 psi