Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónRecogida de polvo, recogida de césped y hojas, manipulación de materiales - servicio ligero
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraMateriales "Cold-Flex"
- Número de Upc del fabricante822353018569
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales/conductos de PVC serie LK de Lawn King tobera
- TipoRecogida de polvo
- UPC_NO822353018569
- Presión de trabajo4 psi
Descripción general
- Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos