Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónRecogida de polvo, recogida de césped y hojas, manipulación de materiales - servicio ligero
- ColorTransparente
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraRecogida de polvo
- Número de Upc del fabricante822353077726
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de manejo de material/conductos de PVC serie LKC de Lawn King tobera
- TipoManguera de manejo de material/conductos de PVC serie LKC de Lawn King tobera
- UPC_NO822353077726
- Presión de trabajo3 psi
Descripción general
- Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos