Motion
MBS-20H
MBS-20H Tuerca de 20 mm de diámetro exterior y anillo de corte para conexiones de tubo DIN 24º - Anillo de corte doble DIN serie 24º pesada
Artículo MI #10918923
No. Fabricante MBS-20H
Precio4.95 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MBS-20H Tuerca de 20 mm de diámetro exterior y anillo de corte para conexiones de tubo DIN 24º - Anillo de corte doble DIN serie 24º pesada
Artículo MI #10918923
No. Fabricante MBS-20H
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
Precio4.95 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.0 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353156704
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Tuercas y anillos de corte para conexiones de tubo DIN 24° - Anillo de corte doble DIN serie 24° pesada
  • Tipo
    Anillo de corte
  • UPC_NO
    822353156704

Descripción general

Descripción del fabricante
MBS-20H MANGUITO DE MORDIDA MÉTRICO 20MM PESADO