Motion
MILK-LT150X100

KURIYAMA OF AMERICA
MILK-LT150X100

Serie MILK-LT150X100 MILK-LT℮ Serie MILK 1 1/2 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de grado alimentario para baja temperatura ID
Artículo MI #10918937
No. Fabricante MILK-LT150X100
Precio7.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
MILK-LT150X100

Serie MILK-LT150X100 MILK-LT℮ Serie MILK 1 1/2 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de grado alimentario para baja temperatura ID
Artículo MI #10918937
No. Fabricante MILK-LT150X100
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
Precio7.51 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Construcción transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Materiales aptos para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    822353135433
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de succión de PVC para alimentos de baja temperatura serie MILK-LT℮
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como leche, cerveza, vino y zumo, transferencia de hielo, transferencia de leche y productos lácteos, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353135433
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MILK-LT150X100 TFC LECHE-BAJA TEMPERATURA 1-1/2"X
  • Dimensiones de diámetro interior y exterior controladas con precisión: facilita la inserción de accesorios sanitarios. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible en temperaturas severas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos