Motion
NS-04X100
NS-04X100 1.2500 in Protector de manga de nylon de tamaño plano nominal
Artículo MI #10919056
No. Fabricante NS-04X100
Precio164.00 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NS-04X100 1.2500 in Protector de manga de nylon de tamaño plano nominal
Artículo MI #10919056
No. Fabricante NS-04X100
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
Precio164.00 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Prolongue la vida útil de sus conjuntos de mangueras con el protector de manga de nailon de Kuriyama. Este producto exclusivo de tejido tubular negro proporciona una protección física ideal contra la abrasión y otras condiciones externas que se encuentran en muchas aplicaciones de mangueras hidráulicas. Además, esta funda sirve como medio para unir varias mangueras hidráulicas para una mayor protección y un enrutamiento limpio. La funda tubular de nylon soporta temperaturas de 250ºF (120ºC) y tiene aceptación MSHA, a la vez que mantiene su flexibilidad en aplicaciones de frío extremo. El embalaje estándar es de 100 rollos de pie, dependiendo del tamaño. Hay otras longitudes disponibles a solicitud. "Tamaño plano nominal" se refiere al ancho de la funda cuando es plana, radio a radio. Se recomienda calentar los extremos de los manguitos después del corte para evitar que se deshilachen. Para un cierre seguro, las mangas a menudo se sujetan con abrazaderas o se atan con lazos de nailon.
  • Número de Upc del fabricante
    822353118085
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Tipos de productos
    Protector de manga de nylon
  • Tipo
    Protector de manga de nylon
  • UPC_NO
    822353118085

Descripción general

Descripción del fabricante
NS-04X100 NAILON SLV GRD FLT 1.25"X100