Motion
PF151R3-06-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF151R3-06-250R

PF151R3-06-250R Piranhaflex PF151R3 Serie 0.610 pulg. Manguera de diámetro exterior
Artículo MI #10919147
No. Fabricante PF151R3-06-250R
Precio3.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF151R3-06-250R

PF151R3-06-250R Piranhaflex PF151R3 Serie 0.610 pulg. Manguera de diámetro exterior
Artículo MI #10919147
No. Fabricante PF151R3-06-250R
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
Precio3.42 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La manguera de la serie PF151R3 tiene una cubierta perforada de pasador de poliuretano resistente a la abrasión.
  • Número de Upc del fabricante
    822353215326
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PF151R3
  • Aplicaciones típicas
    Se utiliza en aplicaciones hidráulicas de baja presión de uso general. Esta manguera está diseñada para su uso en aplicaciones comunes de equipos industriales hidráulicos, de construcción, de manipulación de materiales y agrícolas.
  • UPC_NO
    822353215326
  • Presión de trabajo
    1250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF151R3-06-250R R3 TIPO -06
  • La serie PF151R3 cumple o supera los requisitos y el rendimiento de la norma SAE 100R3 . La cubierta es un compuesto de poliuretano perforado, suave y sin costuras especialmente formulado.