Motion
PF267TL-04-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF267TL-04-250R

Código de tamaño 04 y 250 pies de la serie PF267TL de Piranhaflex PF267TL-04-250R Longitud del carrete Tubo de nailon Piranhaflex / Cubierta negra 100R7 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919171
No. Fabricante PF267TL-04-250R
Precio7.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF267TL-04-250R

Código de tamaño 04 y 250 pies de la serie PF267TL de Piranhaflex PF267TL-04-250R Longitud del carrete Tubo de nailon Piranhaflex / Cubierta negra 100R7 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919171
No. Fabricante PF267TL-04-250R
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
Precio7.84 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Piranha Twin Line Process Bonding de tamaños de manguera de 1/4" a 2" de D.I. a partir de las mangueras disponibles. Para los artículos de manguera que no están en stock, se requiere un pedido mínimo de 2,500 pies. Se proporcionan extremos divididos; normalmente como longitudes de 12", 18" o 24" para facilitar el acoplamiento y el ensamblaje. También se puede proporcionar una unión intermitente en longitudes para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Hay un embalaje especial disponible según sea necesario para satisfacer las necesidades de su aplicación. La codificación por colores de los paquetes de mangueras de varias líneas está disponible para la identificación y la fácil conexión. Se pueden proporcionar combinaciones de ID iguales o diferentes en una configuración de tipo de cinta. Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    822353214268
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipo de producto
    Manguera industrial
  • Tipos de productos
    Mangueras de tubo de nailon/cubierta negra Piranhaflex PF267TL 100R7 de doble línea
  • Tipo
    Manguera hidráulica termoplástica
  • UPC_NO
    822353214268

Descripción general

Descripción del fabricante
PF267TL-04-250R 1/4"100R7 CONDUCTOR 250