Motion
PF344LMT-04-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF344LMT-04-250R

PF344LMT-04-250R Piranhaflex PF344LMT Serie 0.500 pulg. Manguera de transmisión de baja humedad de diámetro exterior
Artículo MI #10919180
No. Fabricante PF344LMT-04-250R
Precio3.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF344LMT-04-250R

PF344LMT-04-250R Piranhaflex PF344LMT Serie 0.500 pulg. Manguera de transmisión de baja humedad de diámetro exterior
Artículo MI #10919180
No. Fabricante PF344LMT-04-250R
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
Precio3.31 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Cubierta azul de poliuretano resistente a la abrasión (cumple con las normas de Rash).
  • Número de Upc del fabricante
    822353204108
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de transmisión de baja humedad serie PF344LMT de Piranhaflex
  • Aplicaciones típicas
    Se utiliza en aplicaciones de baja transmisión de humedad. Esta manguera está diseñada para su uso en aplicaciones industriales comunes como el transporte de componentes de espuma de uretano, transferencia de agua desionizada, transferencia de agua destilada y transferencia de agua pura.
  • UPC_NO
    822353204108
  • Presión de trabajo
    2750 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF344LMT-04-250R MANGUERA DE HUMEDAD DE BAJA TRANS
  • Tubo especialmente compuesto para minimizar la extracción de partículas y minimizar la transmisión de humedad. La cubierta es de compuesto de poliuretano suave, sin fisuras y perforado formulado especialmente.