Motion
PF354-04-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF354-04-250R

PF354-04-250R Piranhaflex PF354 Serie 1/4 pulg. D.I. nominal y manguera de longitud de carrete de 250 pies
Artículo MI #10919188
No. Fabricante PF354-04-250R
Precio2.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF354-04-250R

PF354-04-250R Piranhaflex PF354 Serie 1/4 pulg. D.I. nominal y manguera de longitud de carrete de 250 pies
Artículo MI #10919188
No. Fabricante PF354-04-250R
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
Precio2.84 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Las mangueras Piranhaflex de la serie PF354 son ideales para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para líneas de aceite hidráulico y lubricación.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La manguera de la serie PF354 tiene una cubierta de clavija de poliuretano negra resistente a la abrasión
  • Tipo de manguera
    Trenzado
  • Número de Upc del fabricante
    822353144923
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PF354
  • Tipo
    Manguera hidráulica de presión media
  • UPC_NO
    822353144923
  • Presión de trabajo
    2750 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE NAILON PF354-04-250R R7 NEGRO 1/4"-2
  • Cumple o supera los estándares SAE J517 Probado con un radio de curvatura de 1/2 bajo los estándares SAE Supera los requisitos de impulso 100R7 Peso ligero y flexible Ideal para servicios hidráulicos generales