Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónLas mangueras Piranhaflex de la serie PF354NC (para aplicaciones no conductoras) son ideales para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para tuberías de lubricación y aceite hidráulico.
- ColorNaranja
- Material de recubrimiento de la mangueraLa manguera de la serie PF354NC tiene una cubierta de poliuretano resistente a la abrasión, no conductora (cumple con REACH) y no perforada.
- Tipo de mangueraTrenzado
- Número de Upc del fabricante822353144879
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSerie Piranhaflex PF354NC
- TipoManguera hidráulica de presión media
- UPC_NO822353144879
- Presión de trabajo2000 psi
Descripción general
- Cumple o supera los estándares SAE J517 Probado con un radio de curvatura de 1/2 bajo los estándares SAE Supera los requisitos de impulso 100R7 Peso ligero y flexible Ideal para servicios hidráulicos generales