Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesPiranha Twin Line Process Bonding de tamaños de manguera de 1/4" a 2" de D.I. a partir de las mangueras disponibles. Para los artículos de manguera que no están en stock, se requiere un pedido mínimo de 2,500 pies. Se proporcionan extremos divididos; normalmente como longitudes de 12", 18" o 24" para facilitar el acoplamiento y el ensamblaje. También se puede proporcionar una unión intermitente en longitudes para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Hay un embalaje especial disponible según sea necesario para satisfacer las necesidades de su aplicación. La codificación por colores de los paquetes de mangueras de varias líneas está disponible para la identificación y la fácil conexión. Se pueden proporcionar combinaciones de ID iguales o diferentes en una configuración de tipo de cinta. Fabricado en EE. UU.
- ColorNaranja
- Número de Upc del fabricante822353151655
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosMangueras de tubo de nailon/cubierta naranja no conductoras 100R7 serie Piranhaflex PF354NCTL
- TipoManguera hidráulica termoplástica
- UPC_NO822353151655