Motion
PF415CP-05-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF415CP-05-250R

PF415CP-05-250R Piranhaflex PF415CP Serie 0.520 pulg. Manguera de diámetro exterior
Artículo MI #10919265
No. Fabricante PF415CP-05-250R
Precio3.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF415CP-05-250R

PF415CP-05-250R Piranhaflex PF415CP Serie 0.520 pulg. Manguera de diámetro exterior
Artículo MI #10919265
No. Fabricante PF415CP-05-250R
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
Precio3.20 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La manguera de la serie PF415CP tiene una cubierta perforada de pasador de poliuretano resistente a la abrasión.
  • Número de Upc del fabricante
    822353215357
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PF415CP
  • Aplicaciones típicas
    Se utiliza en aplicaciones hidráulicas de baja presión de uso general. Esta manguera está diseñada para su uso en aplicaciones comunes de equipos industriales hidráulicos, de construcción, de manipulación de materiales y agrícolas.
  • UPC_NO
    822353215357
  • Presión de trabajo
    1500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF415CP-05-250R PSI CONSTANTE 1500 -05
  • La Serie PF415CP es una presión de trabajo constante de 1,500 PSI en todos los tamaños. La cubierta es un compuesto de poliuretano de poliéter perforado, suave y sin costuras especialmente formulado.