Motion
PF628NC-08-250R

Kuriyama
PF628NC-08-250R

PF628NC-08-250R Piranhaflex PF628NC Serie 1/2 pulg. Manguera de diámetro interior y longitud de carrete de 250 pies
Artículo MI #10919307
No. Fabricante PF628NC-08-250R
Precio10.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PF628NC-08-250R

PF628NC-08-250R Piranhaflex PF628NC Serie 1/2 pulg. Manguera de diámetro interior y longitud de carrete de 250 pies
Artículo MI #10919307
No. Fabricante PF628NC-08-250R
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
Precio10.53 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    La manguera Piranhaflex de la serie PF628NC tiene una cubierta naranja sin clavijas, ideal para aplicaciones en las que se requiere una manguera hidráulica de alta presión no conductora. Las aplicaciones típicas incluyen: herramientas hidráulicas, líneas de lubricación y elevadores de personal.
  • Color
    Naranja
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La serie PF628NC tiene una cubierta no conductora naranja (compatible con REACH), sin clavijas.
  • Tipo de manguera
    Propósito general
  • Número de Upc del fabricante
    822353148938
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PF628NC
  • Tipo
    Manguera hidráulica de alta presión
  • UPC_NO
    822353148938
  • Presión de trabajo
    3500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF628NC-08-250R R8 TUBO DE POLIETILENO O NO COND 1
  • Extremadamente duradera Resistencia al acodamiento adecuada Ligero, menos de la mitad que una manguera de goma/cable comparable. Cumple o supera los requisitos de impulso SAE 100R8 a la mitad de los estándares de radio de curvatura recomendados por SAE. No se hincha ni se degrada en contacto con la mayoría de los fluidos o aceites hidráulicos. El tubo interior altamente resistente a la abrasión no se astillará ni se despegará en servicio, lo que elimina la posibilidad de contaminación del sistema. Cambio lineal del ±3 % bajo la presión de funcionamiento típica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo