Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónLa manguera Piranhaflex de la serie PF628NC tiene una cubierta naranja sin clavijas, ideal para aplicaciones en las que se requiere una manguera hidráulica de alta presión no conductora. Las aplicaciones típicas incluyen: herramientas hidráulicas, líneas de lubricación y elevadores de personal.
- ColorNaranja
- Material de recubrimiento de la mangueraLa serie PF628NC tiene una cubierta no conductora naranja (compatible con REACH), sin clavijas.
- Tipo de mangueraPropósito general
- Número de Upc del fabricante822353148693
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSerie Piranhaflex PF628NC
- TipoManguera hidráulica de alta presión
- UPC_NO822353148693
- Presión de trabajo2250 psi
Descripción general
- Extremadamente duradera Resistencia al acodamiento adecuada Ligero, menos de la mitad que una manguera de goma/cable comparable. Cumple o supera los requisitos de impulso SAE 100R8 a la mitad de los estándares de radio de curvatura recomendados por SAE. No se hincha ni se degrada en contacto con la mayoría de los fluidos o aceites hidráulicos. El tubo interior altamente resistente a la abrasión no se astillará ni se despegará en servicio, lo que elimina la posibilidad de contaminación del sistema. Cambio lineal del ±3 % bajo la presión de funcionamiento típica.