Motion
PF628TL-04-250R

Kuriyama
PF628TL-04-250R

Tubo de poliéster PF628TL-04-250R Piranhaflex de la serie PF628TL /Cubierta negra 100R8 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919314
No. Fabricante PF628TL-04-250R
Precio12.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PF628TL-04-250R

Tubo de poliéster PF628TL-04-250R Piranhaflex de la serie PF628TL /Cubierta negra 100R8 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919314
No. Fabricante PF628TL-04-250R
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
Precio12.22 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Piranha Twin Line Process Bonding de tamaños de manguera de 1/4" a 2" de D.I. a partir de las mangueras disponibles. Para los artículos de manguera que no están en stock, se requiere un pedido mínimo de 2,500 pies. Se proporcionan extremos divididos; normalmente como longitudes de 12", 18" o 24" para facilitar el acoplamiento y el ensamblaje. También se puede proporcionar una unión intermitente en longitudes para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Hay un embalaje especial disponible según sea necesario para satisfacer las necesidades de su aplicación. La codificación por colores de los paquetes de mangueras de varias líneas está disponible para la identificación y la fácil conexión. Se pueden proporcionar combinaciones de ID iguales o diferentes en una configuración de tipo de cinta. Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    822353151662
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Mangueras de tubo de poliéster/cubierta negra Piranhaflex de la serie PF628TL 100R8 de dos líneas
  • Tipo
    Manguera hidráulica termoplástica
  • UPC_NO
    822353151662

Descripción general

Descripción del fabricante
PF628TL-04-250R R8 POLIETILENO DE DOS LÍNEAS 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo