Motion
PFP354-08-250R

Kuriyama
PFP354-08-250R

PFP354-08-250R Piranhaflex PFP354 Serie 1/2 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919326
No. Fabricante PFP354-08-250R
Precio5.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PFP354-08-250R

PFP354-08-250R Piranhaflex PFP354 Serie 1/2 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919326
No. Fabricante PFP354-08-250R
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
Precio5.79 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    La serie Piranhaflex to Plus PFP354 es la manguera ideal para líneas hidráulicas de presión media que se utilizan comúnmente en montacargas. El "Plus" se refiere al compuesto de cubierta de baja fricción especialmente diseñado que ayuda a eliminar los problemas de enrutamiento de la manguera entre poleas y poleas de manguera. El uso de Piranhaflex℮ Plus ayuda a prolongar la vida útil de la manguera con un reemplazo menos frecuente y permite una mayor flexibilidad y un enrutamiento más fácil cuando las mangueras están agrupadas. (-12 y -16 MTO están disponibles a pedido).
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La serie PFP354 tiene una cubierta perforada de clavija de poliuretano de baja fricción especial/resistente a la abrasión negra.
  • Tipo de manguera
    Trenzado
  • Número de Upc del fabricante
    822353154014
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PFP354
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353154014
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PFP354-08-250R PLUS BLK CVR RY NYLN TBE
  • Cumple o supera los estándares SAE J517 Probado en un radio de curvatura de 1/2 bajo los estándares SAE Supera los requisitos de impulsos de 100R7 Ligero y flexible La cubierta especial de baja fricción elimina los problemas de enrutamiento de la manguera entre poleas y poleas de manguera con aplicaciones de montacargas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo