Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónLa serie Piranhaflex de la serie PFP354NC "No conductora" es la manguera ideal para líneas hidráulicas de presión media que se utilizan comúnmente en equipos de servicios públicos. El "PLUS" se refiere al compuesto de cubierta de baja fricción especialmente diseñado que ayuda a eliminar problemas de enrutamiento de mangueras cuando se utiliza con equipos de servicios públicos. El uso de Piranhaflex de ayuda a prolongar la vida útil de la manguera con un reemplazo menos frecuente y permite una mayor flexibilidad y un enrutamiento más fácil cuando las mangueras están agrupadas.
- ColorNaranja
- Material de recubrimiento de la mangueraLa serie PFP354NC tiene una cubierta naranja no conductora (cumple con REACH), sin pinchazos.
- Tipo de mangueraNo conductivo
- Número de Upc del fabricante822353165751
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSerie Piranhaflex PFP354NC
- TipoManguera hidráulica
- UPC_NO822353165751
- Presión de trabajo2750 psi
Descripción general
- Cumple o supera las normas SAE J517 . Probado con un radio de curvatura de 1/2 según los estándares SAE. Supera los 100R7 requisitos de impulso. Ligero y flexible. La cubierta especial de baja fricción elimina los problemas de enrutamiento de la manguera con aplicaciones de equipos de servicios públicos.