Motion
PFP354NC-08-250R

Kuriyama
PFP354NC-08-250R

PFP354NC-08-250R Piranhaflex PFP354NC Serie 1/2 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919329
No. Fabricante PFP354NC-08-250R
Precio5.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PFP354NC-08-250R

PFP354NC-08-250R Piranhaflex PFP354NC Serie 1/2 pulg. Manguera de D.I.
Artículo MI #10919329
No. Fabricante PFP354NC-08-250R
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
Precio5.24 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    La serie Piranhaflex de la serie PFP354NC "No conductora" es la manguera ideal para líneas hidráulicas de presión media que se utilizan comúnmente en equipos de servicios públicos. El "PLUS" se refiere al compuesto de cubierta de baja fricción especialmente diseñado que ayuda a eliminar problemas de enrutamiento de mangueras cuando se utiliza con equipos de servicios públicos. El uso de Piranhaflex de ayuda a prolongar la vida útil de la manguera con un reemplazo menos frecuente y permite una mayor flexibilidad y un enrutamiento más fácil cuando las mangueras están agrupadas.
  • Color
    Naranja
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La serie PFP354NC tiene una cubierta naranja no conductora (cumple con REACH), sin pinchazos.
  • Tipo de manguera
    No conductivo
  • Número de Upc del fabricante
    822353165775
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Serie Piranhaflex PFP354NC
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353165775
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PFP354NC-08-250R PLUS ORN CVR NYLN TBE 1
  • Cumple o supera las normas SAE J517 . Probado con un radio de curvatura de 1/2 según los estándares SAE. Supera los 100R7 requisitos de impulso. Ligero y flexible. La cubierta especial de baja fricción elimina los problemas de enrutamiento de la manguera con aplicaciones de equipos de servicios públicos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo