Motion
PP200F90

Kuriyama
PP200F90

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3/4 in, cuerpo de polipropileno, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #10919422
No. Fabricante PP200F90
Precio17.74 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PP200F90

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3/4 in, cuerpo de polipropileno, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #10919422
No. Fabricante PP200F90
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
Su precio17.74 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    3/4 pulg.
  • Tamaño
    2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador macho x rosca hembra NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353108390
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de polipropileno 90º x NPT macho
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353108390
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE PP200F90 90 GRADOS X 2" MACHO NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo