Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/2 x 1/2
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353077191
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipos de productosAdaptador macho de la parte A de polipropileno x NPT hembra
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353077191
- Presión de trabajo100 psi