Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353095454
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento50 psi
- Tipos de productosAdaptador macho de la parte A de polipropileno x NPT hembra
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353095454
- Presión de trabajo50 psi