Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4 pulg.
- Peso2.38 lb
Detalles
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Número de Upc del fabricante822353095515
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento50 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo CC de polipropileno para piezas
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353095515
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad de 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto los acopladores hembra de 1/2" Todos los tamaños de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional