Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo3/4 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTapa antipolvo QD ISO A 3/4"
- Material del cuerpoPE
- Tipo de extremoAcoplador macho
- Número de Upc del fabricante822353202814
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosTapa de polvo de plástico ISO A
- TipoTapón para polvo de plástico
- UPC_NO822353202814