Motion
QAC-16

Kuriyama
QAC-16

Tapa de polvo de plástico ISO A de QAC-16 25.0 mm de diámetro interior
Artículo MI #10919467
No. Fabricante QAC-16
Precio4.81 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QAC-16

Tapa de polvo de plástico ISO A de QAC-16 25.0 mm de diámetro interior
Artículo MI #10919467
No. Fabricante QAC-16
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
Precio4.81 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tapa antipolvo QD ISO A de 1"
  • Material del cuerpo
    PE
  • Tipo de extremo
    Acoplador macho
  • Número de Upc del fabricante
    822353202821
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Tapa de polvo de plástico ISO A
  • Tipo
    Tapón para polvo de plástico
  • UPC_NO
    822353202821

Descripción general

Descripción del fabricante
QAC-16 QD ISO UN GUARDAPOLVO DE 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo