Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
- Tamaño del extremo 21/4
- Peso0.24691744 lb
Detalles
- Detalles adicionalesQD ISO A 1/4" hembra x 1/4" FPT
- Tipo de extremoMujer
- Tipo de extremo 2FPT
- Número de Upc del fabricante822353202630
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador hembra ISO A con rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 7241 A
- Rango de temperatura-4 oF a 212 oF
- TipoAcoplador hembra con rosca hembra
- UPC_NO822353202630
Descripción general
- Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS serie ISO 7241-1 "A" se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QA-ISO-A, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades de acoplamiento.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Acoplamiento y desacoplamiento rápidos y sencillos<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Coste efectivo<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>También disponible en acero inoxidable<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>