Motion
QAF-2424-FNPR

Kuriyama
QAF-2424-FNPR

QAF-2424-FNPR 1 1/2 pulg. Diámetro interior del acoplador ISO A hembra con rosca hembra
Artículo MI #10919474
No. Fabricante QAF-2424-FNPR
Precio299.71 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QAF-2424-FNPR

QAF-2424-FNPR 1 1/2 pulg. Diámetro interior del acoplador ISO A hembra con rosca hembra
Artículo MI #10919474
No. Fabricante QAF-2424-FNPR
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
Precio299.71 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1 1/2

Detalles

  • Detalles adicionales
    QD ISO A 1-1/2" hembra x 1-1/2" FPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353221433
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra ISO A con rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 7241 A
  • Rango de temperatura
    -4 oF a 212 oF
  • Tipo
    Acoplador hembra con rosca hembra
  • UPC_NO
    822353221433

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF-2424-FNPR QD ISO A 1-1/2 FML X 1-1/2
  • Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS serie ISO 7241-1 "A" se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QA-ISO-A, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades de acoplamiento.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Acoplamiento y desacoplamiento rápidos y sencillos<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Coste efectivo<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>También disponible en acero inoxidable<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo