Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8
- Tamaño del extremo 23/8
Detalles
- Detalles adicionalesQD ISO A 3/8" macho x 3/8" FPT
- Número de Upc del fabricante822353202661
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador macho ISO A con rosca hembra
- TipoAcoplador macho con rosca hembra
- UPC_NO822353202661