Motion
QBF-0404-FNPR

Kuriyama
QBF-0404-FNPR

QBF-0404-FNPR 1/4 pulg. Diámetro interior del acoplador hembra ISO B con rosca hembra
Artículo MI #10919492
No. Fabricante QBF-0404-FNPR
Precio22.44 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QBF-0404-FNPR

QBF-0404-FNPR 1/4 pulg. Diámetro interior del acoplador hembra ISO B con rosca hembra
Artículo MI #10919492
No. Fabricante QBF-0404-FNPR
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
Precio22.44 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del extremo 2
    1/4
  • Peso
    0.2866006 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    QD ISO B 1/4" hembra x 1/4" FPT
  • Tipo de extremo
    Mujer
  • Tipo de extremo 2
    FPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353202425
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra ISO B con rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 7241 B
  • Rango de temperatura
    -4 oF a 212 oF
  • Tipo
    Acoplador hembra con rosca hembra
  • UPC_NO
    822353202425

Descripción general

Descripción del fabricante
QBF-0404-FNPR QD ISO B 1/4 HEMBRA X 1/4"
  • Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS ISO serie 7241-1 "B" se utilizan para el acoplamiento rápido y desacoplamiento de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QB-ISO-B, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades del acoplamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo