Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/2
- Tamaño del extremo 21/2
- Peso0.81130016 lb
Detalles
- Detalles adicionalesQD ISO B 1/2" hembra x 1/2" FPT
- Tipo de extremoMujer
- Tipo de extremo 2FPT
- Número de Upc del fabricante822353202470
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador hembra ISO B con rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 7241 B
- Rango de temperatura-4 oF a 212 oF
- TipoAcoplador hembra con rosca hembra
- UPC_NO822353202470
Descripción general
- Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS ISO serie 7241-1 "B" se utilizan para el acoplamiento rápido y desacoplamiento de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QB-ISO-B, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades del acoplamiento.