Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4
- Tamaño del extremo 21/4
Detalles
- Detalles adicionalesQD ISO B 1/4" macho x 1/4" FPT
- Número de Upc del fabricante822353202432
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador macho ISO B con rosca hembra
- TipoAcoplador macho con rosca hembra
- UPC_NO822353202432