Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4
- Tamaño del extremo 23/4
Detalles
- Detalles adicionalesQD ISO B 3/4" macho x 3/4" FPT
- Número de Upc del fabricante822353202500
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador macho ISO B con rosca hembra
- TipoAcoplador macho con rosca hembra
- UPC_NO822353202500