Motion
QDAP-4FP

Kuriyama
QDAP-4FP

Tapón de tamaño de rosca QDAP-4FP 1/4 con rosca hembra (NPTF)
Artículo MI #10919514
No. Fabricante QDAP-4FP
Precio4.17 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QDAP-4FP

Tapón de tamaño de rosca QDAP-4FP 1/4 con rosca hembra (NPTF)
Artículo MI #10919514
No. Fabricante QDAP-4FP
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
Precio4.17 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos y tapones de desconexión rápida de Kuriyama son de latón, semiautomáticos y tienen una clasificación de 300 PSI. Todos los acoplamientos y tapones de desconexión rápida se venden solo en paquetes estándar completos.
  • Número de Upc del fabricante
    822353133194
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tipos de productos
    Tapón con rosca hembra (NPTF)
  • Tipo
    Tapones con rosca hembra
  • UPC_NO
    822353133194
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
QDAP-4FP TAPÓN DE AIRE DE DISCO QCK 1/4 FP THD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle