Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/4 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos acoplamientos y tapones de desconexión rápida de Kuriyama son de latón, semiautomáticos y tienen una clasificación de 300 PSI. Todos los acoplamientos y tapones de desconexión rápida se venden solo en paquetes estándar completos.
- Número de Upc del fabricante822353133156
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tipos de productosTapón con espiga de manguera
- TipoTapón con espiga de manguera
- UPC_NO822353133156
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA 3/8 DEL TAPÓN DE AIRE QDAP-6HP QCK-DISC