Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
Detalles
- Detalles adicionalesQD FF 1/4 hembra x 1/4" FORB
- Número de Upc del fabricante822353211113
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador hembra de cara plana ISO 16028 con rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 16028
- Rango de temperatura-22 oF a 257 oF
- TipoAcoplador hembra de cara plana con rosca hembra
- UPC_NO822353211113
Descripción general
- Los acoplamientos de liberación rápida de cara plana ARGUS QF se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida de cara plana QF, formado por un tapón de acoplamiento y una toma de acoplamiento, se acopla empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades del acoplamiento. El manguito está diseñado para moverse en la dirección correspondiente para desconectar o conectar las mitades del acoplamiento. Hay un sistema de seguridad contra desacoplamiento accidental en la parte hembra.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Rendimiento de flujo optimizado por CFD<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Bajos índices de fuga de aceite, ecológico<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Robusto, compacto y ligero<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Rango de temperatura extendido<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>