Motion
QFF-1620-FNPR

Kuriyama
QFF-1620-FNPR

QFF-1620-FNPR 1 pulg. Tamaño ID de manguera y acoplador hembra de cara plana ISO 16028 1 1/4-11 1/2 F1 con rosca hembra
Artículo MI #10919542
No. Fabricante QFF-1620-FNPR
Precio335.78 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QFF-1620-FNPR

QFF-1620-FNPR 1 pulg. Tamaño ID de manguera y acoplador hembra de cara plana ISO 16028 1 1/4-11 1/2 F1 con rosca hembra
Artículo MI #10919542
No. Fabricante QFF-1620-FNPR
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
Precio335.78 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1
  • Tamaño del extremo 2
    1 1/4
  • Peso
    0.24691744 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    QD FF 1" hembra x 1 1/4" FPT
  • Tipo de extremo
    Mujer
  • Tipo de extremo 2
    FPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353202913
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de cara plana ISO 16028 con rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 16028
  • Rango de temperatura
    -22 oF a 257 oF
  • Tipo
    Acoplador hembra de cara plana con rosca hembra
  • UPC_NO
    822353202913

Descripción general

Descripción del fabricante
QFF-1620-FNPR QD FF 1 HEMBRA X 1 1/4" FP
  • Los acoplamientos de liberación rápida de cara plana ARGUS QF se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida de cara plana QF, formado por un tapón de acoplamiento y una toma de acoplamiento, se acopla empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades del acoplamiento. El manguito está diseñado para moverse en la dirección correspondiente para desconectar o conectar las mitades del acoplamiento. Hay un sistema de seguridad contra desacoplamiento accidental en la parte hembra.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Rendimiento de flujo optimizado por CFD<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Bajos índices de fuga de aceite, ecológico<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Robusto, compacto y ligero<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Rango de temperatura extendido<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo