Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo3/8
- Tamaño del extremo 23/8
- Peso0.24691744 lb
Detalles
- Detalles adicionalesQD AG PV 3/8" hembra x 3/8" FPT
- Tipo de extremoMujer
- Tipo de extremo 2FPT
- Número de Upc del fabricante822353202937
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador hembra estándar de la industria de los vástagos con rosca hembra
- Rango de temperatura-4 oF a 212 oF
- TipoAcoplador hembra con rosca hembra
- UPC_NO822353202937
Descripción general
- Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS Agricultural/Normal se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QP, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades de acoplamiento.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Serie agrícola/normal<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Compatibilidad con otros acoplamientos en uso<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>1/2" de tamaño compatible con ISO 7241-1-A<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>