Motion
QPF-1212-FNPR

Kuriyama
QPF-1212-FNPR

QPF-1212-FNPR 3/4 pulg. Acoplador hembra estándar de la industria de vástagos de diámetro interior con rosca hembra
Artículo MI #10919573
No. Fabricante QPF-1212-FNPR
Precio70.49 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QPF-1212-FNPR

QPF-1212-FNPR 3/4 pulg. Acoplador hembra estándar de la industria de vástagos de diámetro interior con rosca hembra
Artículo MI #10919573
No. Fabricante QPF-1212-FNPR
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
Precio70.49 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/4
  • Tamaño del extremo 2
    3/4
  • Peso
    0.24691744 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    QD AG PV 3/4" hembra x 3/4" FPT
  • Tipo de extremo
    Mujer
  • Tipo de extremo 2
    FPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353202944
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra estándar de la industria de los vástagos con rosca hembra
  • Rango de temperatura
    -4 oF a 212 oF
  • Tipo
    Acoplador hembra con rosca hembra
  • UPC_NO
    822353202944

Descripción general

Descripción del fabricante
QPF-1212-FNPR QD AG PV 3/4 HEMBRA X 3/4"
  • Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS Agricultural/Normal se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QP, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades de acoplamiento.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Serie agrícola/normal<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Compatibilidad con otros acoplamientos en uso<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>1/2" de tamaño compatible con ISO 7241-1-A<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo