Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesIntercambios de tamaño de 1/2" con ISO 7241 A.
- Material del cuerpoPE
- Número de Upc del fabricante822353203415
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosTapón de polvo de plástico estándar de la industria de la bola/papel AG
- TipoTapón para polvo de plástico
- UPC_NO822353203415