Motion
QTC-16

Kuriyama
QTC-16

QTC-16 1 in Diámetro interior del tapón de polvo de plástico estándar de la industria de bolas/palpete QD AG
Artículo MI #10919586
No. Fabricante QTC-16
Precio5.30 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QTC-16

QTC-16 1 in Diámetro interior del tapón de polvo de plástico estándar de la industria de bolas/palpete QD AG
Artículo MI #10919586
No. Fabricante QTC-16
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
Precio5.30 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Intercambios de tamaño de 1/2" con ISO 7241 A.
  • Material del cuerpo
    PE
  • Número de Upc del fabricante
    822353203446
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Tapón de polvo de plástico estándar de la industria de la bola/papel AG
  • Tipo
    Tapón para polvo de plástico
  • UPC_NO
    822353203446

Descripción general

Descripción del fabricante
QTC-16 1 v/d AG TAPÓN DE POLVO 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo