Motion
QTF-0404-FNPR

Kuriyama
QTF-0404-FNPR

QTF-0404-FNPR 1/4 pulg. Diámetro interior del acoplador hembra estándar de la industria de bolas de AG con rosca hembra
Artículo MI #10919587
No. Fabricante QTF-0404-FNPR
Precio24.63 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QTF-0404-FNPR

QTF-0404-FNPR 1/4 pulg. Diámetro interior del acoplador hembra estándar de la industria de bolas de AG con rosca hembra
Artículo MI #10919587
No. Fabricante QTF-0404-FNPR
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
Precio24.63 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4
  • Tamaño del extremo 2
    1/4
  • Peso
    0.23809896 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    QD AG Bola 1/4" hembra x 1/4" FPT
  • Tipo de extremo
    Mujer
  • Tipo de extremo 2
    FPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353202968
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra estándar de la industria de bolas AG con rosca hembra
  • Rango de temperatura
    -4 oF a 212 oF
  • Tipo
    Acoplador hembra con rosca hembra
  • UPC_NO
    822353202968

Descripción general

Descripción del fabricante
QTF-0404-FNPR QD BOLA AG 1/4 HEMBRA X1/4
  • Los acoplamientos de liberación rápida agrícolas/normales ARGUS con válvula de bola se utilizan para el acoplamiento rápido y el desacoplamiento de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QT, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Válvula de bola<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Serie agrícola/normal<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Compatibilidad con otros acoplamientos en uso<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>1/2" tamaño compatible con ISO 7241-1-A<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo