Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1
- Tamaño del extremo 21
- Peso1.8298346 lb
Detalles
- Detalles adicionalesQD AG Bola 1" hembra x 1" FPT
- Tipo de extremoMujer
- Tipo de extremo 2FPT
- Número de Upc del fabricante822353203002
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador hembra estándar de la industria de bolas AG con rosca hembra
- Rango de temperatura-4 oF a 212 oF
- TipoAcoplador hembra con rosca hembra
- UPC_NO822353203002
Descripción general
- Los acoplamientos de liberación rápida agrícolas/normales ARGUS con válvula de bola se utilizan para el acoplamiento rápido y el desacoplamiento de líneas hidráulicas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QT, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se conecta empujando un manguito.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Válvula de bola<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Serie agrícola/normal<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Compatibilidad con otros acoplamientos en uso<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>1/2" tamaño compatible con ISO 7241-1-A<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>