Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2
- Tamaño del extremo 21/2
Detalles
- Detalles adicionalesQD AG Bola 1/2" macho x 1/2" FPT
- Número de Upc del fabricante822353203248
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador macho estándar de la industria de bolas AG con rosca hembra
- TipoAcoplador macho con rosca hembra
- UPC_NO822353203248